三木精機
曲がりチップ P型 12Φ 全長80L
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
80
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579239
BT-No5-121
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください