三木精機
曲がりチップ F型 16Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
外径(Φmm)
16
全長L(mm)
80
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579248
BT-F1610-161
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
62579257
BT-F1615-161
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
62579266
BT-F1620-161
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
62579275
BT-F1625-161
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
62579284
BT-F1630-161
30
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
62579293
BT-F1640-161
40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
62579309
BT-F1650-161
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください