三木精機
曲がりチップ P型 16Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
80
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579318
BT-P1610-161
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
62579327
BT-P1615-161
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
62579336
BT-P1620-161
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
62579345
BT-P1625-161
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
62579354
BT-P1630-161
30
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
62579363
BT-P1640-161
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください