曜日別特売

曲がりチップ 8R型 16Φ

曲がりチップ 8R型 16Φ - 三木精機曲がりチップ 8R型 16Φ - 三木精機
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62579379BT-8R1610-16110
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
62579388BT-8R1630-16130
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
62579397BT-8R1650-16150
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする