三木精機
曲がりチップ 20R型 16Φ
用途
ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
外径(Φmm)
16
全長L(mm)
80
テーパー
1/10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579406
BT-20R1610-161
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
62579415
BT-20R1615-161
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
62579424
BT-20R1620-161
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
62579433
BT-20R1625-161
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
62579449
BT-20R1630-161
30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
62579458
BT-20R1640-161
40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください