曜日別特売

Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm

Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。

材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625795893726Z
13,800
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする