Surface Laptop Go2の液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌仕様のブルーライトカット機能付きの反射防止フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接合面:シリコン、外側:PET対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率0.4フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート表面0.06、裏面0.075)内容量1個