動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことが出来ます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねてご使用になると、タッチ操作が低下する可能性があります。
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
iPad Air 11 M4/M3/M2 11インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2026 2025 2024 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849