曜日別特売

DCファンモータ □40×10t ASFP4

DCファンモータ □40×10t ASFP4 - Panasonic(パナソニック)
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと厚さ(mm)10質量(g)16種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間プロペラプラスチック引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)材質(ケーシング)プラスチックリード線UL1061、AWG26材質(軸受)ボールベアリングサイズ(mm)□40耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(mA)
定格入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62579738ASFP40770スタンダードスピード5max:270、AVE:180max:1.35、AVE:0.90
1,460
取扱い終了
62579747ASFP40771スタンダードスピード12max:90、AVE:60max:1.08、AVE:0.72
1,460
取扱い終了
64389999ASFP42770ハーフスピード5200/1401.00/0.70
1,460
取扱い終了
返品不可
62579756ASFP42771ハーフスピード12max:80、AVE:50max:0.96、AVE:0.60
1,460
取扱い終了
返品不可
62579765ASFP44770ロースピード5max:130、AVE:80max:0.65、AVE:0.40
1,460
取扱い終了
62579774ASFP44771ロースピード12max:60、AVE:40max:0.72、AVE:0.48
1,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする