DCファンモータ □60×25t ASFP6

DCファンモータ □60×25t ASFP6 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと形状角形厚さ(mm)25質量(g)65種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間プロペラプラスチック引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)材質(ケーシング)プラスチックリード線UL3385 AWG26材質(軸受)ボールベアリングサイズ(mm)□60耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))期待寿命(時間)60℃にて:40000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(mA)
定格入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62579783ASFP60371スタンダードスピード12max:140、AVE:100max:1.68、AVE:1.20
1,170
取扱い終了
62579799ASFP60372スタンダードスピード24max:80、AVE:60max:1.92、AVE:1.44
1,170
取扱い終了
返品不可
62579808ASFP62371ハーフスピード12max:110、AVE:80max:1.32、AVE:0.96
1,170
取扱い終了
返品不可
62579817ASFP62372ハーフスピード24max:60、AVE:40max:1.44、AVE:0.96
1,170
取扱い終了
62579826ASFP64371ロースピード12max:80、AVE:60max:0.96、AVE:0.72
1,170
取扱い終了
返品不可
62579835ASFP64372ロースピード24max:50、AVE:30max:1.20、AVE:0.72
1,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62579783
2023-03-19
用途: コントロールボックスの排熱

メーカー品なので、期待した機能は充分あった。満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする