さじかげんL

さじかげんL - 台和さじかげんL - 台和さじかげんL - 台和
(1件のレビュー)

ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。
大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。
多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。
ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。
醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。

材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62580499ME-600S(W)ホワイトホワイト64-9284-80
980
849
934(税込)
当日出荷
62580508ME-600S(BK)ブラックブラック64-9284-79
980
849
934(税込)
当日出荷
62580517ME-600S(LG)ライムグリーンライムグリーン64-9284-78
980
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62580499
2023-08-06
用途: カクテルを作る時
サービス業

的確な分量が丁度出るので、作業がとても効率良くできた。数カ所で使用するため、数回買っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする