簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498


いすずのファイブスターギガに使用しましたが安価で足元が輝くようになりとてもいい商品です!!ガッチリと装着出来て落ちる心配はないと思います。
知り合いに紹介されて購入。
個数が足りなかったですが填めてみてピカピカになりました。見た目が変わり買って良かったです☆
夏タイヤ時にまた購入して填めたいと思います。
取り付けがちょっと硬いやつもあるけど
素手で取り付けられる範疇。
安い!ピッカピカでよい。
他の海外メッキ製品同様、耐久性はきっと無いだろうけど…安いので交換すりゃいいよね(≧∀≦)
とても、安くて、逆に大丈夫かなって不安もあったけど、とても、満足、すごく、良い買い物をした。キラキラです。
レビューに固くて割れそうとありましたが、確かに固い気がしたけど、逆に、取れる心配もないので、良い。割れるのも心配だったけど、ナットの角度と合わせて真っ直ぐ入れれば、大丈夫。多分、無理矢理入れると割れると思う。
本当満足!ありがとうございました。
しっかり固定できて、外れる心配ありません。
カチカチで入らない訳でもなく、力を入れれば入るレベルです。
メッキも結構綺麗で、お手頃な価格でまた購入したいです。
あと、メッキの耐久性に期待したいです。