コクヨ
システム収納 エディア ガラス両開き扉(配送・組立サービス付き)
エディア ガラス両開き扉 A4縦ファイル3段収納 棚板2枚 錠・ラッチ付き 飛散防止フィルム貼りガラス
高さ(mm)
1050
棚段数
3
棚段数(段)
3
種類
両開き扉
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62580937
BWU-SGU59E6AN
900
450
1050
ブラック
3
¥
106,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62583895
BWU-SGU58SSAWN
800
400
1050
ホワイト
3
¥
100,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62585076
BWU-SGU58SAW
800
450
1050
ホワイト
3
¥
102,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62586144
BWU-SGU59SSAWN
900
400
1050
ホワイト
3
¥
102,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62587456
BWU-SGU59SAWN
900
450
1050
ホワイト
3
¥
103,700
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62589197
BWU-SGU59DSAW
900
500
1050
ホワイト
3
¥
118,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581944
BWU-SGU58SE6ADP2N
800
400
1050
(本体)ブラック、(扉・鏡板)ラスティックミディアム
3
¥
166,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581953
BWU-SGU58SSAWDT1
800
400
1050
(本体)ホワイト、(扉・鏡板)ホワイトナチュラル
3
¥
163,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582364
BWU-SGU59E6ADP2N
900
450
1050
(本体)ブラック、(扉・鏡板)ラスティックミディアム
3
¥
168,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582373
BWU-SGU59SAWDT1
900
450
1050
(本体)ホワイト、(扉・鏡板)ホワイトナチュラル
3
¥
165,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581935
BWU-SGU58SE6CDG5
800
400
1050
(本体)ブラック、(扉・鏡板)アッシュブラウン
3
¥
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582355
BWU-SGU59E6CDG5
900
450
1050
(本体)ブラック、(扉・鏡板)アッシュブラウン
3
¥
137,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62589836
BWU-SGU59F1N
900
450
1050
ナチュラルグレー
3
¥
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった