コクヨ
システム収納 エディア 両開き扉ダイヤルロック(配送・組立サービス付き)
エディア 両開き扉A4縦3段 棚板2枚 ダイヤルロック・ラッチ付き
グリーン購入法
適合
種類
両開き扉
高さ(mm)
1050
棚段数(段)
3
材質
本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
棚段数
3
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色(本体)
タイプ
質量(kg)
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62583913
BWU-SUD58SSAWNN
800
400
ホワイト
W800×D400
31.34
(適合)BWUA-T8SSAW
¥
92,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62585094
BWU-SUD58SAW
800
450
ホワイト
W800×D450
33.6
(適合)BWUA-T8SAW
¥
94,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62586169
BWU-SUD59SSAWNN
900
400
ホワイト
W900×D400
59.23
(適合)BWUA-T9SSAW
¥
94,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62587474
BWU-SUD59SAWNN
900
450
ホワイト
W900×D450
35.56
(適合)BWUA-T9SAW
¥
95,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62589233
BWU-SUD59DSAW
900
500
ホワイト
W900×D500
38
(適合)BWUA-T9DSAW
¥
109,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580964
BWU-SUD59E6C
900
450
ブラック
W900×D450ブラックタイプ
35.56
(適合)BWUA-T9E6C
¥
89,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった