曜日別特売

システム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉(配送・組立サービス付き) - コクヨ

エディア 両開き扉 A4横(ファイルBOX)4段収納 棚板3枚 錠・ラッチ付き

高さ(mm)1185種類両開き扉棚段数4棚段数(段)4グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62587937BWU-SD69SAWN本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)90041.71W900×D450450
85,200
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62584236BWU-SD68SSAWN本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)80036.85W800×D400400
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62585347BWU-SD68SAWN本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)80038.66W800×D450450
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62586485BWU-SD69SSAWN本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)90039.12W900×D400400
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62589346BWU-SD69DSAW本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)90043.8W900×D500500
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581095BWU-SD69E6C本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)90041.71W900×D450ブラックタイプ450
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582084BWU-SD68SE6CDG5本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り80039.05W800×D400木目タイプ400
104,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582093BWU-SD68SE6CDP2本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り80039.05W800×D400木目タイプ400
116,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582109BWU-SD68SSAWD10本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り80039.05W800×D400木目タイプ400
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582504BWU-SD69E6CDG5本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り90044.4W900×D450木目タイプ450
105,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582513BWU-SD69E6CDP2本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り90044.4W900×D450木目タイプ450
118,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582529BWU-SD69SAWD10本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り90044.4W900×D450木目タイプ450
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62590143BWU-SD69F1N本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)90041.71W900×D450(ナチュラルグレー)450
69,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62584236BWU-SD68SSAWN85444565BWU-SD68SSAWN-KBWU-SD68SSAWN システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85444565システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62585347BWU-SD68SAWN85444556BWU-SD68SAWN-KBWU-SD68SAWN システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85444556システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62586485BWU-SD69SSAWN85444583BWU-SD69SSAWN-KBWU-SD69SSAWN システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85444583システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62589346BWU-SD69DSAW85444574BWU-SD69DSAW-KBWU-SD69DSAW システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85444574システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする