曜日別特売

トヨフィットSリール

トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)

ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク
【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク
【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。
【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。
【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴムカバーなしブルー使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)キャスターなしホース長さ(m)15適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)適合ホース内径(Φmm)12~15巻取形式手動内容量1台
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592329SFTR-15S
7,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

藤原産業 TOYOX トヨフィットシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする