ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク
【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク
【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。
【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。
【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。



ホースの質やジョイントは★ ★ ★ ★ ★ですが、ホースを片づける際の巻き作業に不満あり。
台座が横に広がっているデザインが安定してるかもと思い購入に至ったのですが、過去の縦に長い台座の方が安定してる。
ホースを延ばす作業だけでズルズルrと移動してひっくり返る。
巻き戻しの際も以前の物は巻きながらホースが勝手に左右に振り分けながら巻かれていくのに対してこの商品は巻いてる位置が移動しないため自分でホースを持ちながら左右に動かしながら巻いてあげないといけない。
この行為が最後にイライラする。
巻き作業にストレスというのは企業努力が足りないと思う。
厳しい意見かもしれんが、いい金額払ってんだから企業も努力してほしいです。