曜日別特売

SPアクアネットノズル

SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)
(2件のレビュー)

スイッチハンドルでつかいやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。
【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ内容量1個
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592496SP-10
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 庭の散水ホースに使用

リーズナブルな価格で何ら問題なく使えている、屋外の使用で太陽光による製品劣化がどうなるか様子見である。

対象商品 : 62592496
2021-11-19
用途: これにつきます
カーショップたなべ

いままでいろんなメーカーのものを使ってきましたがこれが一番いい感じです。ストレートから分散が細かく調整できるので自動車の洗車にはこれはかかせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする