曜日別特売

SPアクアネットノズル

SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル - TOYOX(トヨックス)

スイッチハンドルで使いやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。
【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。
【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592505SP-12N
オープン
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 TOYOX SPアクアネットノズル SP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする