ワンタッチアクアネットノズル
スイッチハンドルで使いやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。
【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。
【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン6種類
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
内容量1個
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。