SPアクアネット8ノズル
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい
【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。
【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。
【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。
【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。
【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20
シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。