エルボBセットDG

エルボBセットDG - TOYOX(トヨックス)エルボBセットDG - TOYOX(トヨックス)エルボBセットDG - TOYOX(トヨックス)エルボBセットDG - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

ホースリールの本体とホースをつなぐ交換パーツです。
対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。

用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX材質POM・ABS・合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592548KB-B1DG
1,080
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62592548
2023-02-11
用途: 散水ホースのエルボがひび割れて水漏れしていたので交換しました。
その他業種

部品は売ってないだろうからと代替品を探していたら、モノタロウさんで見つけることができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする