曜日別特売

エルボCセット

エルボCセット - TOYOX(トヨックス)エルボCセット - TOYOX(トヨックス)エルボCセット - TOYOX(トヨックス)エルボCセット - TOYOX(トヨックス)
(2件のレビュー)

ホースリール内部の通水部の交換パーツです。
オレンリーEXシリーズ、トヨフィットSリールシリーズ対応パーツです。

用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX材質POM・合成ゴム使用流体内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592566KB-B6
890
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-08
用途: ホースリールからの水漏れ修理時
製造業

使用していたホースリールに適用されていたものと同一品が入手でき、素人でも比較的簡単に修理できました。多様な部品までが揃っていた上、購入品の価格も安価であったので助かりました。

対象商品 : 62592566
2024-01-23
用途: ホースリールの通水部からの水漏れ修理に使用した。
製造業

使用していたホースリールに適用されていたものと同一品が入手でき、素人でも比較的簡単に修理できました。多様な部品までが揃っていた上、購入品の価格も安価であったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする