TOYOX(トヨックス)
ワンタッチノズルプラグ
トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
用途
ワンタッチ切替え部品
材質
POM・ABS・合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~150
内径(Φmm)
12
使用流体
水
内容量
1個
注意
※トヨックス製のソケットと合わせてご使用ください。
※ハードジェットN(品番N-13)、鉄てっぽう(品番N-8)、ジェットガン(品番N-9)ご使用の方でワンタッチに切替えされる際はワンタッチプラグ(品番C-13)をご使用ください。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62592609
KB-C30
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください