手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
比較的に低価格で、コンパクトな設計で、凍結トラブル対策がイーですね。