曜日別特売

保護めがね

保護めがね - 3M(スリーエム)保護めがね - 3M(スリーエム)保護めがね - 3M(スリーエム)保護めがね - 3M(スリーエム)保護めがね - 3M(スリーエム)保護めがね - 3M(スリーエム)

3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。

仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592627SF3701SGAF-BLU N
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする