Luminous(ルミナス)
ルミナススリム
(1件のレビュー)
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
色
クローム
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
135
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
25
総耐荷重(kg)
500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
内容量
1台
全8種類を絞り込む
棚段数
4
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62593878
MH6015-4AN
610×460×1510
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62593887
MH6018-5AN
610×460×1740
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62593896
MH7615-4AN
760×460×1510
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62593905
MH7618-5AN
760×460×1740
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62593914
MH9015-4AN
915×460×1510
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62593923
MH9018-5AN
915×460×1740
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62593939
MH1215-4AN
1215×460×1510
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
62593948
MH1218-5AN
1215×460×1740
135
500(キャスター装着時300、移動時50)
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。