仮囲い安全鋼板取付金具付き

仮囲い安全鋼板取付金具付き - ゲート工業仮囲い安全鋼板取付金具付き - ゲート工業

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。

用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります
※荷下ろしの際、手降ろし不可。フォークリフトが必要です。事前にご用意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
材質
メッキ
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62595269anz-08-2000s-501セット(50枚)28JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき4個
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595278anz-08-3000s-501セット(50枚)312.1JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき6個
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595287anz-08-2000s-1001セット(100枚)28JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき4個
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595296anz-08-3000s-1001セット(100枚)312.1JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき6個
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595305anz-08-2000s-1501セット(150枚)28JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき4個
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595314anz-08-3000s-1501セット(150枚)312.1JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき6個
オープン
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595323anz-08-2000s-2001セット(200枚)28JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき4個
オープン
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595339anz-08-3000s-2001セット(200枚)312.1JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき6個
オープン
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595348anz-08-2000s-2501セット(250枚)28JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき4個
オープン
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595357anz-08-3000s-2501セット(250枚)312.1JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき6個
オープン
879,800
967,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595366anz-08-2000s-3001セット(300枚)28JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき4個
オープン
769,800
846,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62595375anz-08-3000s-3001セット(300枚)312.1JIS G3302、SGC400溶融亜鉛めっき6個
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする