Dパーテーション

Dパーテーション - 河淳Dパーテーション - 河淳Dパーテーション - 河淳Dパーテーション - 河淳Dパーテーション - 河淳Dパーテーション - 河淳Dパーテーション - 河淳

設置は、3つのバインダーを机の天板に挟み込んで、パーテーション本体をバインダーに差し込むだけ。
収納はその逆。パーテーション本体をバインダーからはずして折りたたみ、バインダーのフックに引っ掛けるだけ。
使用時と未使用時の切り替えがスムーズに短時間でできます。
本体には柔軟性のあるPP材を使用。さらにコーナー部にはガードを付けて怪我の発生を防ぎます。

用途学校 机専用パーテーション、新JIS規格、旧JIS規格の机に簡単に取付できる飛沫防止パーテーション。材質【パーテーション】PP(半透明)、【ヒンジ・ガード】PP(透明)、【バインダー】ABS(ライトグレー)幅(mm)585厚さ(mm)0.7高さ(mm)450奥行(mm)400内容量1セット
注意
※本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
※用途以外での使用はしないでください。破損してケガをする恐れがあります。また落下などにより破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※火のそばに置かないでください。燃えたり変色する恐れがあります。
※水平な場所で使用してください。
※ベンジン、シンナー等はご使用にならないでください。
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)
※汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※消毒用エタノールで消毒する場合濃度80%以下のエタノールを染み込ませた、柔らかい布で軽く拭いてください。
※バインダーをエタノールで消毒すると劣化やひび割れの原因になりますのでお止めください。
※次亜塩素酸ナトリウムで消毒する場合濃度0.03%以下に薄めた次亜塩素酸ナトリウムを塗布し、10分放置した後、水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62595768MOP055585×450
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,540/税込¥1,694
北海道地方1¥1,580/税込¥1,738
沖縄地方1¥4,200/税込¥4,620
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする