曜日別特売

Thunderbolt 3 ハブ サンダーボルト3ミニドック デュアル 4K

Thunderbolt 3 ハブ サンダーボルト3ミニドック デュアル 4K - StarTech.com

高性能Thunderbolt 3認証ドック:Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載
ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適
対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応
超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減
ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62596337TB3DKM2HDL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする