Crucial(クルーシャル)
32GB DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 DR x8 ECC RDIMM 288pin
32GB DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 DR x8 ECC RDIMM 288pin。
規格
DDR4-3200
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
32
メモリーモジュール規格
PC4-25600
メモリーインターフェイス
RDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62596547
MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください