曜日別特売

64GB DDR4 2933MT/s(PC4-23400)CL21 DR x4 ECC RDIMM 288pin

64GB DDR4 2933MT/s(PC4-23400)CL21 DR x4 ECC RDIMM 288pin - Crucial(クルーシャル)

64GB DDR4 2933MT/s(PC4-23400)CL21 DR x4 ECC RDIMM 288pin。

種別メモリ規格DDR4-2933保証期間制限付5年保証ピン数(ピン)288容量(GB)64メモリーモジュール規格PC4-23400メモリーインターフェイスRDIMM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62596556MTA36ASF8G72PZ-2G9E1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする