13.3型のフルHD表示(1920x1080)に対応した、持ち運びや収納に適したモバイルディスプレイ。
13.3型フルHD(1920x1080)のモバイルディスプレイ
軽量 約500g、厚さ8.5mmの薄型軽量モデル
テレワークやプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える
使用時にスタンドにもなる、カバーケース付き
使わないときはコンパクトに収納
Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)
mini-HDMIポートも搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。(Type-Cケーブルで給電する必要があります。)
Nintendo Switch対応
広視野角のADSパネル採用
ステレオスピーカー搭載