曜日別特売
モノタロウ

室内デジタル温湿度計 ミニ

室内デジタル温湿度計 ミニ - モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニ - モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニ - モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニ - モノタロウ
(38件のレビュー)

室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。

精度
温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃
湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694748-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62694748
2026-01-10
用途: 台所・居間
運輸・通信業

居間には一緒に購入した通常サイズの同温湿度計を使ってますが、台所周りにも…と思いミニを購入。使い勝手が非常に良く、冷蔵庫にマグネットで付けたり時には食器棚にスタンドが付いてるので立て掛けたりと母も満足してます。居間の通常サイズの温湿度計も文字も大きく室内環境も判断でき時計も付いていて大変満足してます。
強いて言えば、ライト機能があると夜間も見やすいかな…と思いましたが現時点で両温湿度計に不満はありません。この価格で大変満足してます。

2025-11-21
用途: ビニールハウス内温度測定
建設業・工事業

大変良い品物だが電池代金を上乗せしても良いのですぐ使えるように電池をつけてほしい。ついてくると、何かの用事で出かけた時に電池を買えばよいが、無いとわざわざその時買いに行くことになる。

1が参考にしています
2025-10-27
用途: 室内の温湿度計測のため
医療・福祉・介護関連業

非常に小型で、金額もリーズナブルでありながらも精度は良いようです。簡便に
室内環境の確認が出来る(持ち運びできる)ので、重宝しています。 良かったので、合計5台位購入しました。

2026-01-23
用途: デシケーター内の湿度確認
教育・研究機関

電池で長期に動くので、デシケーターの内部の湿度確認に使っています。

2025-12-13
用途: 閉所の温湿度計測。
製造業

小型で狭い場所での簡易な計測に使用しています。
ちょうどよい大きさで重宝しています。

対象商品 : 62694748
2025-10-21
用途: 仮眠所、休憩室
運輸・通信業

ボタン電池CR2032を使っていて、小さいながら、シンプルな温度・湿度計だけなので見やすい。マグネット式で置き場所にも困らない。いいね!!

2025-10-05
用途: 室温のチェック
医療・福祉・介護関連業

安価で小さい割に表示が大きく見やすく正確で驚きました.他にいくつか温湿度計を使っていますが,それらが壊れたらこれに変えようと思っています.

対象商品 : 62694748
2025-12-04
用途: 家の温度や湿度を測るのに買いました。2階にかって1階用に追加しました。
その他業種

安くて小さいけれど用途は足せるのて十分です。家のあちこちに置けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする