曜日別特売

スライドバー付シャワーフック

スライドバー付シャワーフック - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)
メッキ取付方式スライドバー取付仕上フック・ブラケット:めっき仕様角度調節×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62609269BF-FB27(1000)スライドバー:1000
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
62609278BF-FB27(600)スライドバー:600
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62609287BF-FB27(800)スライドバー:800
14,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62609269
2026-01-12
用途: 破損品の交換
製造業

20年前のスライドバーとの交換でしたが、取り付け位置、ネジ穴がピッタリで代替品として丁度よかった。

対象商品 : 62609287
2023-10-26
用途: 固定高さのシャワーを調整可能なシャワーに変換するために使用されます。(Used to convert a fixed height shower to an adjustable shower.)
建設業・工事業

これはシンプルで素早く簡単にインストールできました。 説明書は付属していますが、特に必要なものではありません。
バーはステンレス鋼ですが、ブラケットと調節可能なシャワーヘッドホルダーはシルバー塗装のプラスチックです。 オールステンレスだと良いのですが、この値段なので仕方ないのかもしれません。
ブラケットを壁に固定するネジは非常に長いため、状況によっては問題になる可能性がありますが、壁に固定すると非常に強力です。
This was simple, quick and easy to install. Instructions are included but they are not really necessary.
The bar is stainless steel but the brackets and adjustable shower head holder are plastic with silver paint. It would be nice if they were all stainless steel, but at this price maybe that is to be expected.
The screws that hold the brackets to the wall are very long, which may be a problem in some situations, but when it is fixed to the wall, it is very strong.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする