INAX(LIXIL)
エコフル多機能シャワー
ホース長さ(m)
1.6
仕上
めっき仕様
接続ねじ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接続方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609314
BF-SB6BG(1.6)
メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)
手締め
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62609305
BF-SB6B(1.6)
メタルホース
工具締め
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください