曜日別特売

スイッチ付多機能シャワーセット

スイッチ付多機能シャワーセット - INAX(LIXIL)
ホース長さ(m)1.6仕上めっき仕様接続方法工具締め仕様止水バルブ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62609339BF-SB6WBG(1.6)-ATメタル調シルバーホース(樹脂製ホース)M20×1
41,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
62609323BF-SB6WB(1.6)-ATメタルホースG1/2
41,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする