INAX(LIXIL)
エコアクアハンドシャワー
タイプ
メタルホース
接続ねじ
G1/2
接続方法
工具締め
ホース長さ(m)
1
仕上
めっき仕様
取付ネジ径
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609384
BF-SL6A
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください