INAX(LIXIL)
洗浄管用支持金具(100mm、Φ31.75)
寸法(mm)
壁とパイプバンド芯の距離:100
タイプ
洗浄管用
内径(Φmm)
パイプバンド:31.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609533
CF-115-1
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください