INAX(LIXIL)
排水Pトラップ
仕様
ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能
形状
Pトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
171~230
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ形状
Pトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609743
LF-105PA
32
¥
10,900
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
62609759
LF-105PAL
396
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください