INAX(LIXIL)
排水Sトラップ
仕様
ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能
形状
Sトラップ
呼び径
32
呼び
32
寸法B(mm)
131~190
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609777
LF-105SAL
592
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62609768
LF-105SA
492
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください