INAX(LIXIL)
ゴム栓式排水Pトラップ
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Pトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
パイプ径(Φmm)
トラップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609786
LF-10PA
25
25
122~182
25
Pトラップ(手洗器用)
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
62609804
LF-4PAL
32
396
171~230
32
Pトラップ(洗面器用)
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62609795
LF-4PA
32
221
171~230
32
Pトラップ(洗面器用)
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
06136457
LF-4PA
-
221
171~230
32
Pトラップ(洗面器用)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください