INAX(LIXIL)
ゴム栓式排水Sトラップ
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Sトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
寸法B(mm)
寸法C(mm)
パイプ径(Φmm)
トラップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609829
LF-10SAL
25
122~182
630
25
Sトラップ(手洗器用)
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62609847
LF-4SAL
32
131~190
592
32
Sトラップ(洗面器用)
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62609813
LF-10SA
25
122~182
530
25
Sトラップ(手洗器用)
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
62609838
LF-4SA
32
131~190
492
32
Sトラップ(洗面器用)
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
06136448
LF-4SA
32
131~190
492
32
Sトラップ(洗面器用)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください