曜日別特売

アフレ無排水Pトラップ

アフレ無排水Pトラップ - INAX(LIXIL)
仕様アフレ無形状Pトラップ呼び径25呼び25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップPトラップ(手洗器用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62609899LF-30PAL
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする