INAX(LIXIL)
アフレ無排水Sトラップ
仕様
アフレ無
形状
Sトラップ
呼び径
25
呼び
25
寸法B(mm)
94~184
パイプ径(Φmm)
25
トラップ
Sトラップ(手洗器用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609917
LF-30SAL
630
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62609908
LF-30SA
530
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください