INAX(LIXIL)
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ
呼び
32
形状
Pトラップ
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
177~228
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62609978
LF-97PA
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62609969
LF-96PA
¥
26,700
取扱い終了
返品不可
62609987
LF-90PA
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください