INAX(LIXIL)
プッシュワンウェイ式排水Sトラップ
呼び
32
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
177~228
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610023
LF-97SAL
492
¥
29,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62609996
LF-96SA
409
¥
29,200
取扱い終了
返品不可
62610005
LF-96SAL
492
¥
29,200
取扱い終了
返品不可
62610014
LF-97SA
409
¥
29,200
取扱い終了
返品不可
62610039
LF-90SA
409
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
62610048
LF-90SAL
492
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください