INAX(LIXIL)
ポップアップ式床排水Sトラップ
呼び
32
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163~222
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610057
LF-5SALU
492
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610066
LF-5SAU
409
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
62610075
LF-281SALU
492
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
62610084
LF-281SATU
592
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
62610093
LF-281SAU
409
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
62610109
LF-275SALU
592
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
62610118
LF-275SAU
492
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
62610127
LF-6SALU
492
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
62610136
LF-6SAU
409
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください