ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)

ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ) - INAX(LIXIL)ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ) - INAX(LIXIL)
形状SトラップトラップSトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222仕様排水栓方式:ポップアップ式呼び32呼び径32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610145LF-WN7SF409
28,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62610154LF-WN7SFL592
28,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610163LF-WN7SFM492
28,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする