INAX(LIXIL)
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)
形状
Sトラップ
トラップ
Sトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法B(mm)
163~222
仕様
排水栓方式:ポップアップ式
呼び
32
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610179
LF-WN7SCF
409
¥
29,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62610188
LF-WN7SCFL
592
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください